https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-48S-68-3525
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-48S-68-3525
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MPC-48S-68-3525
Nr kat. BDI
987917
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-48S-68-3525/p/987917
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,872
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672183789
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-68 QT Power Chain II
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.311
Średnica Zewn. Milimetry
211.099
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
8,94 Cale | 227,076 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 30.163 To 100.013 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,421 Cale | 213,893 Milimetry
Szerokość Pasa
2,677 Cale | 68 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,01 Cale | 76,454 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież