https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-140S-90
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-140S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 140 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-140S-90
Nr kat. BDI
1094854
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-140S-90/p/1094854
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
108,86
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053461350
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
140
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
24.452
Średnica Zewn. Milimetry
621.081
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
5040
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 140 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
24,562 Cale | 623,875 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 5 Cale | 61.913 To 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,2 Cale | 106,68 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież