https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-180S-37
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-180S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-180S-37
Nr kat. BDI
1094864
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-180S-37/p/1094864
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
78,15
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053272345
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
180
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
31.47
Średnica Zewn. Milimetry
799.338
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4030
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 36.513 To 112.713 Milimetry
Średnica Podziałowa
31,58 Cale | 802,132 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież