https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-224S-20
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-224S-20
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-224S-20
Nr kat. BDI
1094873
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-224S-20/p/1094873
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
68,13
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053271980
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-20 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
224
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
39.19
Średnica Zewn. Milimetry
995.426
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4030
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,36 Cale | 34,544 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 36.513 To 112.713 Milimetry
Średnica Podziałowa
39,3 Cale | 998,22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież