https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-33S-37
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-33S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-33S-37
Nr kat. BDI
1094906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-33S-37/p/1094906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,4
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053272048
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
33
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.68
Średnica Zewn. Milimetry
144.272
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
6,46 Cale | 164,084 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-11/16 Cale | 12.7 To 68.263 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,74 Cale | 44,196 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,79 Cale | 147,066 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież