https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-39S-90
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-39S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 39 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-39S-90
Nr kat. BDI
1094944
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-39S-90/p/1094944
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,89
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053461190
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
39
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.732
Średnica Zewn. Milimetry
170.993
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 39 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,52 Cale | 191,008 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 22.225 To 82.55 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,842 Cale | 173,787 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież