https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-71S-125
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-71S-125
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 71 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 331.978MM Flange OD; 313.614MM OD; 316.357MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-71S-125
Nr kat. BDI
1094997
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-71S-125/p/1094997
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
42,18
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053272932
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-125 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
71
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
12.347
Średnica Zewn. Milimetry
313.614
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
5040
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 71 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 331.978MM Flange OD; 313.614MM OD; 316.357MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
13,07 Cale | 331,978 Milimetry
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5,29 Cale | 134,366 Milimetry
Średnica Podziałowa
12,455 Cale | 316,357 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 5 Cale | 61.913 To 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież