https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
14MX-75S-37
GATES GATES
Opis
GATES 14MX-75S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX-75S-37
Nr kat. BDI
1408160
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX-75S-37/p/1408160
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,64
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053272260
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
75
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
13.048
Średnica Zewn. Milimetry
331.419
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
13,73 Cale | 348,742 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 30.163 To 100.013 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,74 Cale | 44,196 Milimetry
Średnica Podziałowa
13,158 Cale | 334,213 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież