https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
14MX50S125-4535
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 14MX50S125-4535
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 50 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 220.015MM Outside Diameter; 222.783MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MX50S125-4535
Nr kat. BDI
24301976
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MX50S125-4535/p/24301976
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,872
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964084255
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-125
Liczba Zębów
50
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.662
Średnica Zewn. Milimetry
220.015
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
39.4
Długi Opis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 50 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 220.015MM Outside Diameter; 222.783MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
9,29 Cale | 235,966 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5,29 Cale | 134,366 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,771 Cale | 222,783 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4-15/16 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież