Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

14MX53S125-4535 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU1DOHhNRE14TkRRd09EZzFNelV6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjUyYmVjMjRkMzg1OTM1NDEzODdhNGEyOGUyMDY1MzE1NjBiNTYzMWY5OGMzN2VjM2ZkZjM1MDg0MjE5N2I3
21977604 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

14MX53S125-4535

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 14MX53S125-4535

Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 53 Teeth; 5.29MM Face Width; Bushed; 9.189MM Outside Diameter; 9.299MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

14MX53S125-4535

Nr kat. BDI
21977604

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,721
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950721767
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-125
Liczba Zębów
53
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.362
Średnica Zewn. Milimetry
9.189
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-15/16 To 4-15/16
Rozmiar Tulei
4535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
50.1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 53 Teeth; 5.29MM Face Width; Bushed; 9.189MM Outside Diameter; 9.299MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,208 Cale | 5,29 Milimetry
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,381 Cale | 9,69 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,366 Cale | 9,299 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież