https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA
DODGE
DODGE
14XL037 X 1/4 MPB
DODGE DODGE
Opis
DODGE 14XL037 X 1/4 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.14" Flange OD; 0.871" Outside Diameter; 57/61" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
Nr. katalogowy
14XL037 X 1/4 MPB
Nr kat. BDI
255259
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14XL037-X-1-4-MPB/p/255259
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,059
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475087730
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
14
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.871
Średnica Zewn. Milimetry
22.13
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
14XL037 X 1/4 MPB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
113403
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.14" Flange OD; 0.871" Outside Diameter; 57/61" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
Średnica Podziałowa
0,891 Cale | 22,64 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież