https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
16814MT55A-F1.125
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 16814MT55A-F1.125
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 168 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
16814MT55A-F1.125
Nr kat. BDI
923179
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/16814MT55A-F1-125/p/923179
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223085483
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55
Liczba Zębów
168
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
29.365
Średnica Zewn. Milimetry
745.871
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
523
Długi Opis
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 168 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
29,475 Cale | 748,665 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież