BROWNING
BROWNING
16LF100X3/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 16LF100X3/4
3/4" Bore; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
16LF100X3/4
Nr kat. BDI
324888
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/16LF100X3-4/p/324888
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,445
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289281992
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
16
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.88
Średnica Zewn. Milimetry
47.752
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Type 1
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1054790
Długi Opis
3/4" Bore; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,91 Cale | 48,514 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież