![17L075 X 1/2 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY)
![17L075 X 1/2 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY)
TB WOODS
TB WOODS
17L075 X 1/2 MPB
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 17L075 X 1/2 MPB
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 2.28" Flange OD; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.125" Max Bore
Nr. katalogowy
17L075 X 1/2 MPB
Nr kat. BDI
985801
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/17L075-X-1-2-MPB/p/985801
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672300117
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
17
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.999
Średnica Zewn. Milimetry
50.775
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.125
Inne Funkcje
Light | Solid Style | Type MPB1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 2.28" Flange OD; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.125" Max Bore
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,029 Cale | 51,537 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież