BROWNING
BROWNING
18LB100
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 18LB100
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-7/16" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
Nr. katalogowy
18LB100
Nr kat. BDI
324912
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/18LB100/p/324912
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,545
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289102365
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.119
Średnica Zewn. Milimetry
53.823
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.875
Inne Funkcje
Light | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1055284
Długi Opis
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-7/16" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,149 Cale | 54,585 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież