https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTROVE14TUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI3MjM2NDBhYmQ0MTMxMWU4YTFlNDE4MTZhMjFhMDgwM2I1N2RkNjFmODYyZThlNjhlMmMzOWEwMmRhYmUyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
19214MT55C-3535
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 19214MT55C-3535
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
19214MT55C-3535
Nr kat. BDI
923267
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/19214MT55C-3535/p/923267
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223085759
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
33.576
Średnica Zewn. Milimetry
852.83
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-3/16 To 3-15/16
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Podziałowa
33,686 Cale | 855,624 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież