https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
TB WOODS
TB WOODS
19H150 X 3/4 MPB
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 19H150 X 3/4 MPB
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 19 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 3-1/4" Flange OD; 2.97" Outside Diameter; 3.024" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore
Nr. katalogowy
19H150 X 3/4 MPB
Nr kat. BDI
997759
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/19H150-X-3-4-MPB/p/997759
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,767
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672310260
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
19
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.97
Średnica Zewn. Milimetry
75.438
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.563
Inne Funkcje
Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 19 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 3-1/4" Flange OD; 2.97" Outside Diameter; 3.024" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,024 Cale | 76,81 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież