BROWNING
BROWNING
20XH300SK
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 20XH300SK
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 6-1/8" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
20XH300SK
Nr kat. BDI
325275
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/20XH300SK/p/325275
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,776
UNSPSC
31171804
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289346745
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.46
Średnica Zewn. Milimetry
138.684
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3514668
Długi Opis
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 6-1/8" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,57 Cale | 141,478 Milimetry
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież