TB WOODS
TB WOODS
20XXH500 X 1-1/4 MPB
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 20XXH500 X 1-1/4 MPB
5" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 20 Teeth; 5-13/16" Face Width; Rough Bore; 8-11/16" Flange OD; 7.838" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.25" Max Bore
Nr. katalogowy
20XXH500 X 1-1/4 MPB
Nr kat. BDI
990479
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/20XXH500-X-1-1-4-MPB/p/990479
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,633
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672330381
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1-1/4 Inch
Typ Pasa
XXH
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.838
Średnica Zewn. Milimetry
199.085
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
3.25
Inne Funkcje
Double Extra Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
5" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 20 Teeth; 5-13/16" Face Width; Rough Bore; 8-11/16" Flange OD; 7.838" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.25" Max Bore
Szerokość Powierzchni
5,813 Cale | 147,65 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,958 Cale | 202,133 Milimetry
Szerokość Pasa
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,688 Cale | 220,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież