https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ
OPTIBELT
OPTIBELT
21 T5-18-2
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT 21 T5-18-2
Pulley, Synchronous; 10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 18 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 27.8MM Outside Diameter; 28.8MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
21 T5-18-2
Nr kat. BDI
20389286
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/21-T5-18-2/p/20389286
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,032
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
4014486226263
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 Millimeter
Typ Pasa
T5-10
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.094
Średnica Zewn. Milimetry
27.8
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
0.031
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 18 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 27.8MM Outside Diameter; 28.8MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,134 Cale | 28,8 Milimetry
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,591 Cale | 15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież