BROWNING
BROWNING
21LG100
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 21LG100
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
21LG100
Nr kat. BDI
324969
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/21LG100/p/324969
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,594
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289283484
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
21
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.477
Średnica Zewn. Milimetry
62.916
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
G
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | Split Taper Bushing | Type 4
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1056555
Długi Opis
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 9.525 To 25.4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,507 Cale | 63,678 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież