https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTROVE14TUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI3MjM2NDBhYmQ0MTMxMWU4YTFlNDE4MTZhMjFhMDgwM2I1N2RkNjFmODYyZThlNjhlMmMzOWEwMmRhYmUyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
22414MG37B-4030
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 22414MG37B-4030
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 224 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
22414MG37B-4030
Nr kat. BDI
921966
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/22414MG37B-4030/p/921966
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223102869
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37
Liczba Zębów
224
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
39.19
Średnica Zewn. Milimetry
995.426
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4030
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
268
Długi Opis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 224 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Średnica Podziałowa
39,3 Cale | 998,22 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież