BROWNING
BROWNING
22HH100
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 22HH100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
22HH100
Nr kat. BDI
324975
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/22HH100/p/324975
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,898
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289213771
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.447
Średnica Zewn. Milimetry
87.554
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
H
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1056845
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,813 Cale | 96,85 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 9.525 To 38.1 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,501 Cale | 88,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież