https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhNRE13TXprNE9UZzNORGN4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OWQ3ODBmMWM5YWM1ZmVlNDYzNDUxNWY3MTc0MDZkMDlkOTEyMmE3MTU2OTVjNzM1YzQwNjUyOGFkYjhlMTFh
TB WOODS
TB WOODS
22L075-JA
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 22L075-JA
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
22L075-JA
Nr kat. BDI
986218
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/22L075-JA/p/986218
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,36
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672300384
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.596
Średnica Zewn. Milimetry
65.938
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
JA
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,626 Cale | 66,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież