https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk
TB WOODS
TB WOODS
22XXH200-E
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 22XXH200-E
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 22 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 9.5" Flange OD; 8.633" Outside Diameter; 8.753" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
22XXH200-E
Nr kat. BDI
988816
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/22XXH200-E/p/988816
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,781
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672330039
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1-1/4 Inch
Typ Pasa
XXH
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.633
Średnica Zewn. Milimetry
219.278
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 22 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 9.5" Flange OD; 8.633" Outside Diameter; 8.753" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,753 Cale | 222,326 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-7/16 Cale | 22.225 To 87.313 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież