https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
248MT20AF-F0.875
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 248MT20AF-F0.875
Synchronous Pulley; 22.225MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 59.741MM Outside Diameter; 61.112MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
248MT20AF-F0.875
Nr kat. BDI
923427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/248MT20AF-F0-875/p/923427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223725464
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.352
Średnica Zewn. Milimetry
59.741
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
Synchronous Pulley; 22.225MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 59.741MM Outside Diameter; 61.112MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,406 Cale | 61,112 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież