https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
DODGE
DODGE
24H300 X 1-1/8 MPB
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24H300 X 1-1/8 MPB
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 4.06" Flange OD; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/8" Ma
Nr. katalogowy
24H300 X 1-1/8 MPB
Nr kat. BDI
255518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/24H300-X-1-1-8-MPB/p/255518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,994
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475421398
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.766
Średnica Zewn. Milimetry
95.65
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.875
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
24H300 X 1-1/8 MPB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
114370
Waga / LBS
12
Długi Opis
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 4.06" Flange OD; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/8" Ma
Średnica Podziałowa
3,82 Cale | 97,02 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,06 Cale | 103,124 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież