https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhNRE13TXprNE9UZzNORGN4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OWQ3ODBmMWM5YWM1ZmVlNDYzNDUxNWY3MTc0MDZkMDlkOTEyMmE3MTU2OTVjNzM1YzQwNjUyOGFkYjhlMTFh
TB WOODS
TB WOODS
24L050-SH
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 24L050-SH
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3.12" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
24L050-SH
Nr kat. BDI
987519
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/24L050-SH/p/987519
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,227
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672300223
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72.009
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Light | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3.12" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 12.7 To 41.275 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,865 Cale | 72,771 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,12 Cale | 79,248 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież