Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

24L050 X 3/8IN BRONZE BUSHED https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMFpTOHhNRE14TkRRME5UYzRNekEzTUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDk4OTE2ZThiNmE2Nzg1ODNkM2YwYWRhYzUzNTFhYWI3NGEwNTEzMzM4ZjQ5MDQyZTkyNDQxNmQxYWIxZjU3
22139643 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

24L050 X 3/8IN BRONZE BUSHED

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 24L050 X 3/8IN BRONZE BUSHED

Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

24L050 X 3/8IN BRONZE BUSHED

Nr kat. BDI
22139643

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72.009
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Synchronous Pulley; 3/8" Bore; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,109 Cale | 78,969 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,865 Cale | 72,771 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież