https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxWWk4eE1EYzJPVEU0TWpFNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlNWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhkY2NhY2NhOTY5NjA3YjkzYjI3YmIxZDM0MzNmYmM4MWJjZTMyNGVhYTJhNmIyNjE2NjljY2I5MjdiMWY4Zg
IPL
IPL
28-L-075 ST PILOT
IPL IPL
Opis
28-L-075 ST PILOT KOŁO PASOWE
Pulley, Synchronous; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 28 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3.62" Flange OD; 3.312" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
28-L-075 ST PILOT
Nr kat. BDI
15093295
Szczegóły
35.86
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/28-L-075-ST-PILOT/p/15093295
Twoja Cena
35,86 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,2
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.312
Średnica Zewn. Milimetry
84.13
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 28 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3.62" Flange OD; 3.312" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
3,342 Cale | 84,89 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,62 Cale | 91,948 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież