BROWNING
BROWNING
28LB075
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 28LB075
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 28 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3-5/8" Flange OD; 3-5/16" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.375" Max Bore
Nr. katalogowy
28LB075
Nr kat. BDI
325052
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/28LB075/p/325052
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,179
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289314263
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.312
Średnica Zewn. Milimetry
84.125
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.375
Inne Funkcje
Light | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1055235
Długi Opis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 28 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3-5/8" Flange OD; 3-5/16" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.375" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,342 Cale | 84,887 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież