https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
923894
Koła Pasowe Zębate
TSUBAKI
TSUBAKI
2914MT85AF-F1.875
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 2914MT85AF-F1.875
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 29 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 126.568MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
2914MT85AF-F1.875
Nr kat. BDI
923894
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/2914MT85AF-F1-875/p/923894
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223086343
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.983
Średnica Zewn. Milimetry
126.568
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
21
Długi Opis
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 29 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 126.568MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,91 Cale | 150,114 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,088 Cale | 129,235 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież