https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
TB WOODS
TB WOODS
29H100-SDS
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 29H100-SDS
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4.76" Flange OD; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
29H100-SDS
Nr kat. BDI
984058
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/29H100-SDS/p/984058
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,495
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672311045
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.561
Średnica Zewn. Milimetry
115.849
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4.76" Flange OD; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,76 Cale | 120,904 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,615 Cale | 117,221 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież