SATI
SATI
30-14M-55 2517 NR. 1455030
SATI SATI
Opis
SATI 30-14M-55 2517 NR. 1455030
55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 30 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 138MM Flange OD; 130.99MM OD; 133.69MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
30-14M-55 2517 NR. 1455030
Nr kat. BDI
839730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/30-14M-55-2517-NR-1455030/p/839730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,702
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55
Liczba Zębów
30
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.157
Średnica Zewn. Milimetry
130.99
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
5.952
Długi Opis
55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 30 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 138MM Flange OD; 130.99MM OD; 133.69MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
5,433 Cale | 138 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-3/8 Cale | 14 To 60 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,263 Cale | 133,69 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież