![31T10/28-2 AL PILOT](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ)
![31T10/28-2 AL PILOT](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-T-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa05DODVPREExTmpFNU5Ua3pNalEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFSZlJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzIzYmM5YTlkNjM5MjY2NDcyNmNmNjA2M2FhNTI4ODAxN2UwNThhYjc5OGRjM2VjNzhhYzNkOGJkMjJlYzhmNQ)
IPL
IPL
31T10/28-2 AL PILOT
IPL IPL
Opis
31T10/28-2 AL PILOT KOŁO PASOWE
Pulley, Synchronous; 16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 28 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 93MM Flange OD; 87.25MM Outside Diameter; 89.25MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
31T10/28-2 AL PILOT
Nr kat. BDI
15092783
Szczegóły
41.92
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/31T10-28-2-AL-PILOT/p/15092783
Twoja Cena
41,92 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,401
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
10 Millimeter
Typ Pasa
T10-16
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.435
Średnica Zewn. Milimetry
87.25
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 28 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 93MM Flange OD; 87.25MM Outside Diameter; 89.25MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
3,514 Cale | 89,25 Milimetry
Szerokość Pasa
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,827 Cale | 21 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,661 Cale | 93 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież