https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg
TSUBAKI
TSUBAKI
325MT25AFPUR
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 325MT25AFPUR
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 32 Teeth; 30.963MM Face Width; Rough Bore; 49.784MM Outside Diameter; 50.927MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
325MT25AFPUR
Nr kat. BDI
924369
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/325MT25AFPUR/p/924369
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223016340
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-25
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.96
Średnica Zewn. Milimetry
49.784
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 32 Teeth; 30.963MM Face Width; Rough Bore; 49.784MM Outside Diameter; 50.927MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,005 Cale | 50,927 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,219 Cale | 30,963 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież