https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
328MG21BF-F1.500
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 328MG21BF-F1.500
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
328MG21BF-F1.500
Nr kat. BDI
922352
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/328MG21BF-F1-500/p/922352
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223099244
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-21
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.145
Średnica Zewn. Milimetry
79.883
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
3.2
Długi Opis
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,92 Cale | 23,368 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,208 Cale | 81,483 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,58 Cale | 90,932 Milimetry
Szerokość Pasa
0,827 Cale | 21 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież