https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM
TB WOODS
TB WOODS
32XH300-E
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 32XH300-E
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 9-7/16" Flange OD; 8.803" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
32XH300-E
Nr kat. BDI
989609
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/32XH300-E/p/989609
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,364
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672320245
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.803
Średnica Zewn. Milimetry
223.596
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 9-7/16" Flange OD; 8.803" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-7/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
9,438 Cale | 239,725 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,913 Cale | 226,39 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-7/16 Cale | 22.225 To 87.313 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież