https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
3414MG37AF-2517
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 3414MG37AF-2517
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 34 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 148.717MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
3414MG37AF-2517
Nr kat. BDI
922430
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/3414MG37AF-2517/p/922430
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223102616
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.855
Średnica Zewn. Milimetry
148.717
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
8.7
Długi Opis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 34 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 148.717MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 18 To 70 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,965 Cale | 151,511 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,74 Cale | 44,196 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,61 Cale | 167,894 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież