https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
388MG36BF-F2.375
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 388MG36BF-F2.375
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 38 Teeth; 40.132MM Face Width; Finished Bore; 95.174MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
388MG36BF-F2.375
Nr kat. BDI
922633
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/388MG36BF-F2-375/p/922633
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223100551
Otwór Calowy
2.375
Otwór Metryczny
60.325
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-36
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.747
Średnica Zewn. Milimetry
95.174
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
6.7
Długi Opis
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 38 Teeth; 40.132MM Face Width; Finished Bore; 95.174MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
4,17 Cale | 105,918 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,58 Cale | 40,132 Milimetry
Szerokość Pasa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież