https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-17S-06
GATES GATES
Opis
GATES 3MR-17S-06
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 17 Teeth; 6.909MM Face Width; Rough Bore; 18.796MM Flange OD; 15.469MM OD; 16.231MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Nr. katalogowy
3MR-17S-06
Nr kat. BDI
1105402
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/3MR-17S-06/p/1105402
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075265290
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3MR-6 Powergrip GT2
Liczba Zębów
17
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.609
Średnica Zewn. Milimetry
15.469
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 17 Teeth; 6.909MM Face Width; Rough Bore; 18.796MM Flange OD; 15.469MM OD; 16.231MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,74 Cale | 18,796 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,639 Cale | 16,231 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,272 Cale | 6,909 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież