https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-20S-09
GATES GATES
Opis
GATES 3MR-20S-09
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 20 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 22.733MM Flange OD; 18.339MM OD; 19.101MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Nr. katalogowy
3MR-20S-09
Nr kat. BDI
1105427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/3MR-20S-09/p/1105427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053445503
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3MR-9 Powergrip GT2
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.722
Średnica Zewn. Milimetry
18.339
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
Type 6F
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 20 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 22.733MM Flange OD; 18.339MM OD; 19.101MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,401 Cale | 10,185 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,895 Cale | 22,733 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,752 Cale | 19,101 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież