GATES
GATES
3MR-72S-06
GATES GATES
Opis
GATES 3MR-72S-06
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 67.996MM OD; 68.758MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Nr. katalogowy
3MR-72S-06
Nr kat. BDI
1105580
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/3MR-72S-06/p/1105580
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,11
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0770075265597
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3MR-6 Powergrip GT2
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
2.677
Średnica Zewn. Milimetry
67.996
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 67.996MM OD; 68.758MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,407 Cale | 10,338 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,707 Cale | 68,758 Milimetry
Szerokość Pasa
0,236 Cale | 6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież