https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM
TB WOODS
TB WOODS
40XH400-F
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 40XH400-F
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 40 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 11.71" Flange OD; 11-1/32" Outside Diameter; 11.141" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
40XH400-F
Nr kat. BDI
989141
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/40XH400-F/p/989141
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,183
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672320467
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.031
Średnica Zewn. Milimetry
280.187
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type A2F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 40 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 11.71" Flange OD; 11-1/32" Outside Diameter; 11.141" Pitch Diameter; Keyway; 1 To 3-15/16" Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
11,71 Cale | 297,434 Milimetry
Szerokość Pasa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,141 Cale | 282,981 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,688 Cale | 119,075 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3-15/16 Cale | 25.4 To 100.013 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież