BROWNING
BROWNING
44HQ100
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 44HQ100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 44 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange OD; 6.949" Outside Diameter; 7.003" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
44HQ100
Nr kat. BDI
325141
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/44HQ100/p/325141
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,048
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289273829
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.949
Średnica Zewn. Milimetry
176.505
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 7
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1056977
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 44 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 7-1/4" Flange OD; 6.949" Outside Diameter; 7.003" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,003 Cale | 177,876 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież