BROWNING
BROWNING
44XLB037
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 44XLB037
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 44 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-25/32" Outside Diameter; 2.801" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Nr. katalogowy
44XLB037
Nr kat. BDI
324816
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/44XLB037/p/324816
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,17
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289272181
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
2.781
Średnica Zewn. Milimetry
70.637
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Inne Funkcje
Extra Light | Type 2A
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1055003
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 44 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-25/32" Outside Diameter; 2.801" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,801 Cale | 71,145 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież