BROWNING
BROWNING
48HQ200
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 48HQ200
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 7-7/8" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
48HQ200
Nr kat. BDI
325154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/48HQ200/p/325154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,698
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289174133
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.585
Średnica Zewn. Milimetry
192.659
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 11
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057397
Długi Opis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 7-7/8" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,639 Cale | 194,031 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież