BROWNING
BROWNING
48XXH200J
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 48XXH200J
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 48 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 18.979" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Keyway; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
48XXH200J
Nr kat. BDI
325427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/48XXH200J/p/325427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,774
UNSPSC
31171804
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289353033
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1-1/4 Inch
Typ Pasa
XXH
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
18.979
Średnica Zewn. Milimetry
482.067
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
J
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3515095
Długi Opis
2" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 48 Teeth; 2-5/8" Face Width; Bushed; 18.979" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Keyway; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,099 Cale | 485,115 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 38.1 To 114.3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież