https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
568MT20CF-2012
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 568MT20CF-2012
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
568MT20CF-2012
Nr kat. BDI
926632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/568MT20CF-2012/p/926632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223728656
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.56
Średnica Zewn. Milimetry
141.224
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,596 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 18 To 48 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,984 Cale | 151,994 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież