![6014MT115AFPUR](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg)
![6014MT115AFPUR](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg)
TSUBAKI
TSUBAKI
6014MT115AFPUR
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 6014MT115AFPUR
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 60 Teeth; 133.35MM Face Width; Rough Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
6014MT115AFPUR
Nr kat. BDI
926766
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/6014MT115AFPUR/p/926766
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223024758
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-115
Liczba Zębów
60
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
10.417
Średnica Zewn. Milimetry
264.592
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
124
Długi Opis
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 60 Teeth; 133.35MM Face Width; Rough Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
10,527 Cale | 267,386 Milimetry
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież